Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Inverters /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEVX5VPM003
Cod. Produttore
VX5VPM003
Cod. EAN
3606480915642

Informazioni di prodotto

Componente di usura, sportello dell'armadio, ventola per variatore di velocità, Altivar Process 600 900, IP21, IP54, da 110 a 315 kW, da 380 a 440 V

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Questo prodotto è un componente di usura per variatori Altivar Process 600 e Altivar Process 900. Questa ventola per il variatore di velocità è un accessorio di raffreddamento. Funziona per variatori di velocità da 110 kw a 315 kw e con tensione nominale da 380 V a 440 V. Questa ventola aumenta la durata del variatore. La quantità di ventola richiesta dipende dalle gamme di variatori. Questa ventola ha un corpo fisso in plastica. Le sue dimensioni sono 11 cm (larghezza) x 10 cm (lunghezza) x 10 cm (altezza) e pesa 1,2 kg. Questa ventola di potenza è compatibile con ATV630C11N4F - C31N4F, ATV650C11N4F - C31N4F, ATV930C11N4F - C31N4F, ATV950C11N4F - C31N4F. Questo kit comprende 1 ventola dello sportello, 1 staffa, 1 foglio di istruzioni. Variatori di velocità per pompe, ventilatori o compressori fino a 2600 kW. Variatore di velocità per nastri trasportatori, gru o mulini fino a 2600 kW.

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Altro

Accessorio

Serie

Altivar Process ATV900

Produttore

VENTILATORE ARMADIO / DC48V - MCE