› Automazione industriale › Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri › Climatizzazione e Ventilazione Quadri

Ventilatore 4715FS 23TB5ADN0 119x119x38mm 230V IP20 per raffreddamento interno

Cod. Rexel FN012831.00001
Cod. Produttore 012831.00001

Informazioni principali

  • Dimensioni: 119x119x38 mm
  • Grado protezione: IP20
  • Applicazione: Ventilazione interna
  • Tipo: Ventilatore
  • Serie: 4715FS
  • Efficienza: Alta
  • Uso: Settore elettrico
  • Montaggio: Standard

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Scopri il ventilatore 4715FS 23TB5ADN0, un elemento essenziale per il raffreddamento e la ventilazione. Con dimensioni di 119x119x38 mm, è progettato per adattarsi perfettamente a diverse applicazioni. Il grado di protezione IP20 garantisce un utilizzo sicuro in ambienti interni. Questo ventilatore combina efficienza e praticità, rendendolo un'ottima scelta per chi cerca una soluzione di ventilazione affidabile. Ideale per chi desidera un prodotto di qualità nel settore elettrico.

Caratteristiche tecniche

larghezza

119 mm

altezza

119 mm

profondità

38 mm

frequenza di rete

50 Hz

numero di giri

2600 VOLTE_MINUTO

grado di protezione (IP)

IP20

Ventilatore 4715FS 23TB5ADN0 119x119x38mm 230V IP20 per raffreddamento interno