› Automazione industriale › Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri › Climatizzazione e Ventilazione Quadri

Ventilatore 120x120x38 mm silenzioso efficiente per ventilazione quadri elettrici industriali

Cod. Rexel FN003441.00001
Cod. Produttore 003441.00001

Informazioni principali

  • Dimensioni: 120x120x38 mm
  • Flusso d'aria: efficace e silenzioso
  • Protezione: compatibile IP
  • Materiali: alta qualità
  • Installazione: semplice e sicura
  • Applicazioni: industriali e commerciali
  • Serie: A12B12HTSW00
  • Durata: affidabile e robusta

Descrizione del prodotto

Il prodotto FN003441.00001 è un ventilatore di dimensioni 120x120x38 millimetri, progettato per applicazioni di ventilazione e raffreddamento in ambienti elettrici. Realizzato con materiali di alta qualità che garantiscono affidabilità e durata nel tempo, questo ventilatore si distingue per le sue caratteristiche di efficienza e compatibilità con sistemi di protezione IP adeguati. La sua struttura robusta e il design ottimizzato assicurano un funzionamento silenzioso e un flusso d'aria efficace, contribuendo a mantenere temperature ottimali nei quadri elettrici e nelle apparecchiature di controllo. La tecnologia avanzata di questo ventilatore permette un'installazione semplice e sicura, adattandosi facilmente alle esigenze di diversi impianti elettrici. Ideale per applicazioni industriali e commerciali, questo componente assicura una ventilazione efficace, migliorando la sicurezza e le prestazioni dei sistemi elettrici. La sua compatibilità con standard di protezione internazionali ne fa una scelta affidabile per ambienti esigenti, offrendo un'eccellente combinazione di funzionalità e qualità estetica. Descrizione del produttore: Il prodotto FN003441.00001 è un ventilatore di dimensioni 120x120x38 millimetri, progettato per applicazioni di ventilazione e raffreddamento in ambienti elettrici. Realizzato con materiali di alta qualità che garantiscono affidabilità e durata nel tempo, questo ventilatore si distingue per le sue caratteristiche di efficienza e compatibilità con sistemi di protezione IP adeguati. La sua struttura robusta e il design ottimizzato assicurano un funzionamento silenzioso e un flusso d'aria efficace, contribuendo a mantenere temperature ottimali nei quadri elettrici e nelle apparecchiature di controllo. La tecnologia avanzata di questo ventilatore permette un'installazione semplice e sicura, adattandosi facilmente alle esigenze di diversi impianti elettrici. Ideale per applicazioni industriali e commerciali, questo componente assicura una ventilazione efficace, migliorando la sicurezza e le prestazioni dei sistemi elettrici. La sua compatibilità con standard di protezione internazionali ne fa una scelta affidabile per ambienti esigenti, offrendo un'eccellente combinazione di funzionalità e qualità estetica.

Caratteristiche tecniche

frequenza di rete

50 Hz

altezza

120 mm

profondità

38 mm

larghezza

120 mm

numero di giri

2750 1/min

Ventilatore 120x120x38 mm silenzioso efficiente per ventilazione quadri elettrici industriali