› Automazione industriale › Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri › Climatizzazione e Ventilazione Quadri

Ventilatore 120x120x38 mm alta efficienza per raffreddamento quadri elettrici e automazione

Cod. Rexel FN003479.00001
Cod. Produttore 003479.00001

Informazioni principali

  • Dimensioni: 120x120x38 mm
  • Protezione: IP resistente
  • Flusso d'aria: efficace
  • Materiali: alta qualità
  • Applicazioni: quadri elettrici
  • Installazione: semplice e versatile
  • Serie: A12B23HTSW00
  • Uso: raffreddamento impianti

Descrizione del prodotto

Il prodotto FN003479.00001 rappresenta un ventilatore di dimensioni 120x120x38 millimetri, progettato per applicazioni di ventilazione e raffreddamento in impianti elettrici. Realizzato con materiali di alta qualità, garantisce durabilità e affidabilità nel tempo. La struttura robusta e resistente alla protezione IP assicura un funzionamento sicuro anche in ambienti con elevata umidità o polverosità. La forma compatta e il design ottimizzato favoriscono un'installazione semplice e versatile, adattandosi a diverse configurazioni di sistemi elettrici. La tecnologia avanzata di questo ventilatore assicura un flusso d'aria efficace, contribuendo alla dissipazione del calore e al mantenimento delle condizioni operative ideali per componenti elettronici e apparecchiature di controllo. Ideale per l'uso in quadri elettrici, armadi di automazione e sistemi di distribuzione, questo ventilatore rappresenta una soluzione efficiente per la gestione termica dei sistemi elettrici. Descrizione del produttore: Il prodotto FN003479.00001 rappresenta un ventilatore di dimensioni 120x120x38 millimetri, progettato per applicazioni di ventilazione e raffreddamento in impianti elettrici. Realizzato con materiali di alta qualità, garantisce durabilità e affidabilità nel tempo. La struttura robusta e resistente alla protezione IP assicura un funzionamento sicuro anche in ambienti con elevata umidità o polverosità. La forma compatta e il design ottimizzato favoriscono un'installazione semplice e versatile, adattandosi a diverse configurazioni di sistemi elettrici. La tecnologia avanzata di questo ventilatore assicura un flusso d'aria efficace, contribuendo alla dissipazione del calore e al mantenimento delle condizioni operative ideali per componenti elettronici e apparecchiature di controllo. Ideale per l'uso in quadri elettrici, armadi di automazione e sistemi di distribuzione, questo ventilatore rappresenta una soluzione efficiente per la gestione termica dei sistemi elettrici.

Caratteristiche tecniche

frequenza di rete

50 Hz

profondità

38 mm

larghezza

120 mm

altezza

120 mm

numero di giri

255 1/min

Ventilatore 120x120x38 mm alta efficienza per raffreddamento quadri elettrici e automazione
€ 16,35 x 1 pz.
(pz.)