› Automazione industriale › Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri › Climatizzazione e Ventilazione Quadri

Ventilatore 120x120x25 mm 24V IP20 compatto per applicazioni elettroniche

Cod. Rexel FN004653.00001
Cod. Produttore 004653.00001

Informazioni principali

  • Dimensioni: 120x120x25 mm
  • Voltaggio: 24 V
  • Grado protezione: IP20
  • Flusso d'aria: Ottimale
  • Materiali: Alta qualità
  • Applicazione: Spazi ristretti
  • Serie: FN004653.00001
  • Protezione da corpi solidi: 12,5 mm

Descrizione del prodotto

Presentiamo il VENT 120X120X25MM - 24, un prodotto della famiglia FN004653.00001. Questo ventilatore è progettato con un grado di protezione IP20, garantendo una protezione adeguata contro corpi solidi di dimensioni superiori a 12,5 mm. Realizzato con materiali di alta qualità, il VENT è ideale per applicazioni che richiedono efficienza e prestazioni affidabili. La sua dimensione compatta di 120x120x25 mm lo rende perfetto per spazi ristretti, assicurando un flusso d'aria ottimale. Descrizione del produttore: Presentiamo il VENT 120X120X25MM - 24, un prodotto della famiglia FN004653.00001. Questo ventilatore è progettato con un grado di protezione IP20, garantendo una protezione adeguata contro corpi solidi di dimensioni superiori a 12,5 mm. Realizzato con materiali di alta qualità, il VENT è ideale per applicazioni che richiedono efficienza e prestazioni affidabili. La sua dimensione compatta di 120x120x25 mm lo rende perfetto per spazi ristretti, assicurando un flusso d'aria ottimale.

Caratteristiche tecniche

larghezza

120 mm

altezza

120 mm

profondità

25 mm

numero di giri

2200 VOLTE_MINUTO

grado di protezione (IP)

IP20

Ventilatore 120x120x25 mm 24V IP20 compatto per applicazioni elettroniche
€ 34,03 x 1 pz.