› Automazione industriale › Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri › Climatizzazione e Ventilazione Quadri

VENT RADIALE 2 ventilatore compatto 133X42R IP44 per ventilazione ambienti esterni

Cod. Rexel FN002480.00001
Cod. Produttore 002480.00001

Informazioni principali

  • Serie: 2RREA3
  • Dimensioni: 133X42R
  • Grado protezione: IP44
  • Tipo ventilazione: Radiale
  • Materiale: Resistente
  • Applicazioni: Versatili
  • Durabilità: Alta
  • Uso: Progetti elettrici

Descrizione del prodotto

Scopri il VENT RADIALE 2, un prodotto di alta qualità progettato per garantire un'efficiente ventilazione. Con un grado di protezione IP44, è ideale per ambienti che richiedono resistenza agli agenti esterni. La sua costruzione robusta e le dimensioni di 133X42R lo rendono perfetto per applicazioni versatili. Realizzato con materiali resistenti, il VENT RADIALE 2 combina funzionalità e durabilità, rendendolo un'ottima scelta per i tuoi progetti elettrici. Descrizione del produttore: Scopri il VENT RADIALE 2, un prodotto di alta qualità progettato per garantire un'efficiente ventilazione. Con un grado di protezione IP44, è ideale per ambienti che richiedono resistenza agli agenti esterni. La sua costruzione robusta e le dimensioni di 133X42R lo rendono perfetto per applicazioni versatili. Realizzato con materiali resistenti, il VENT RADIALE 2 combina funzionalità e durabilità, rendendolo un'ottima scelta per i tuoi progetti elettrici.

Caratteristiche tecniche

larghezza

135 mm

altezza

135 mm

profondità

91 mm

frequenza di rete

50 Hz

numero di giri

2695 VOLTE_MINUTO

grado di protezione (IP)

IP44

VENT RADIALE 2 ventilatore compatto 133X42R IP44 per ventilazione ambienti esterni