Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Inverters /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEVX5VPS4001
Cod. Produttore
VX5VPS4001
Cod. EAN
3606480716119

Informazioni di prodotto

Componente di usura, sportello dell'armadio, ventola per variatore di velocità, Altivar 340, Altivar Process 600 900, da 15 a 45 kW

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Questo prodotto è un componente di ricambio per variatori Altivar 340, Altivar Process 600 e Altivar Process 900. Ventola di raffreddamento per variatori di velocità Ricambio per variatori di velocità da 15 kW a 45 kW e con tensione nominale da 200 V a 480 V. Questa ventola aumenta la vita utile del variatore. 1 Ventola necessaria per tutte le gamme di variatori. Questa ventola ha un corpo fisso in plastica. Le sue dimensioni sono 17,3 cm (larghezza) x 23,5 cm (lunghezza) x 7,1 cm (altezza) e pesa 572 g. Ventola per ATV340D30N4E a D37N4E, ATV630D15M3 a D22M3, ATV630D30N4 a D45N4, ATV650D30N4 a D45N4, ATV650D30N4E a D45N4E, ATV930D15M3 a D2 2M3, ATV930D30N4 - D45N4, ATV950D30N4 - D45N4, ATV950D30N4E - D45N4E. Questo kit comprende 1 ventola dell'alimentatore per variatori IP21 e IP55, 1 staffa, 1 foglio di istruzioni. Variatori di velocità IoT-ready da 0,75 a 75 kW (da 1 a 100 HP). Variatori di velocità per pompe, ventilatori o compressori fino a 2600 kW. Variatore di velocità per nastri trasportatori, gru o mulini fino a 2600 kW.

colore

Altro

Tipologia

Altro

materiale

Plastica

collegamento elettrico

Altro

frequenza

50/60 Hz

grado di protezione (IP)

IP21

Con protezione da sovraccarico termico

adatto per montaggio a parete

Adatto per il sistema di controllo elettronico

Con controllo delle impostazioni

tensione allacciata

380 ... 480 V

Serie

Altivar Process ATV600