Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Inverters /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEVX5VPS1001
Cod. Produttore
VX5VPS1001
Cod. EAN
3606480717376

Informazioni di prodotto

Componente di usura, sportello dell'armadio, ventola per variatore di velocità, Altivar Process 600 900, da 0,75 a 5,5 kW

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Questo prodotto è un componente di ricambio per variatori Altivar Process 600 e Altivar Process 900. Ventola di raffreddamento per variatori di velocità Ricambio per variatori di velocità da 0,75 kW a 5,5 kW e con tensione nominale da 200 V a 480 V. Questa ventola aumenta la vita utile del variatore. 1 Ventola necessaria per tutte le gamme di variatori. Questa ventola ha un corpo fisso in plastica. Le sue dimensioni sono 17 cm (larghezza) x 23 cm (lunghezza) x 7,5 cm (altezza) e pesa 220 g. Ventola per ATV630U07M3 ... U40M3, ATV630U07N4 ... U55N4, ATV650U07N4 ... U55N4, ATV650U07N4E ... U55N4E, ATV930U07M3 ... U50M3, ATV930U07N4 .. 4, ATV950U07N4 - U55N4, ATV950U07N4E - U55N4E. Questo kit comprende 1 ventola dell'alimentatore per variatore IP21 e IP55, 1 staffa, 1 foglio di istruzioni. Variatori di velocità per pompe, ventilatori o compressori fino a 2600 kW. Variatore di velocità per nastri trasportatori, gru o mulini fino a 2600 kW.

colore

Altro

Tipologia

Altro

materiale

Plastica

collegamento elettrico

Altro

frequenza

50/60 Hz

grado di protezione (IP)

IP21

Con protezione da sovraccarico termico

adatto per montaggio a parete

Adatto per il sistema di controllo elettronico

Con controllo delle impostazioni

tensione allacciata

380 ... 480 V

Serie

Altivar Process ATV600

Produttore

VENT.ATVPRO IP21-S1 IP55-TA5,5KW