Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Scarica e installa la nostra app per accedere a tutti i servizi ovunque tu sia!
Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Inverters /
Informazioni di prodotto
Documentazione tecnica
Certificazioni e Dichiarazioni
prodotto Sustainable
Si
colore
Altro
Tipologia
materiale
Plastica
collegamento elettrico
frequenza
50/60 Hz
grado di protezione (IP)
IP54
Con protezione da sovraccarico termico
adatto per montaggio a parete
Adatto per il sistema di controllo elettronico
Con controllo delle impostazioni
tensione allacciata
380 ... 480 V
Serie
Altivar Process ATV600
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Contattaci
Parla con il customer care dedicato
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te