Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Climatizzazione e Ventilazione Quadri /

Cod. Rexel
FN003343.00001
Cod. Produttore
003343.00001

Informazioni di prodotto

Il VENT 80X80X25MM - 230 garantisce ventilazione efficace e protezione IP44.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie alle dimensioni compatte
  • Risparmio di tempo durante il montaggio
  • Compatibilità con spazi ristretti

Vantaggi per il cliente finale:

  • Funzionamento silenzioso e duraturo
  • Protezione contro polvere e spruzzi d'acqua
  • Migliore efficienza energetica dell’apparecchio ventilato
Scopri il VENT 80X80X25MM - 230, un prodotto di alta qualità progettato per garantire un'efficace ventilazione. Con un grado di protezione IP44, offre una resistenza ottimale contro polvere e spruzzi d'acqua, rendendolo ideale per ambienti diversi. La sua dimensione compatta di 80x80x25 mm lo rende perfetto per installazioni in spazi ristretti. Affidati a questo ventilatore per un funzionamento silenzioso e duraturo, ideale per le tue esigenze elettriche. Descrizione del produttore: Scopri il VENT 80X80X25MM - 230, un prodotto di alta qualità progettato per garantire un'efficace ventilazione. Con un grado di protezione IP44, offre una resistenza ottimale contro polvere e spruzzi d'acqua, rendendolo ideale per ambienti diversi. La sua dimensione compatta di 80x80x25 mm lo rende perfetto per installazioni in spazi ristretti. Affidati a questo ventilatore per un funzionamento silenzioso e duraturo, ideale per le tue esigenze elettriche.

larghezza

80 mm

altezza

80 mm

profondità

25 mm

frequenza di rete

50 Hz

numero di giri

2600 VOLTE_MINUTO

grado di protezione (IP)

IP44

Produttore

VENT 80x80x25 mm ventilatore compatto IP44 silenzioso per installazioni elettriche