› Automazione industriale › Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri › Climatizzazione e Ventilazione Quadri

VENT. 230VCA 50 HZ 32W 190MC-H

Cod. Rexel HLFL214Z
Cod. Produttore FL214Z
Cod. EAN 3250619272146

Informazioni principali

Ventilatore con filtro 32W 230Vca 50-60HZ 190Mc-H

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Questo ventilatore con filtro da 32 W è la soluzione ideale per il raffreddamento e la circolazione dell'aria all'interno dei quadri elettrici. Funziona con una tensione di 230 Vca e una frequenza di 50-60 Hz, garantendo un flusso d'aria costante fino a 190 m³/h. Realizzato in PC/ABS e dotato di un filtro in fibre sintetiche termo-legate, grado di protezione IP54. Il prodotto è inoltre auto-estinguente secondo la norma UL94-V0 e opera in un intervallo di temperatura che va da -10°C a +50°C.

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Altro

colore

Grigio

larghezza

250 mm

altezza

250 mm

profondità

121 mm

numero RAL

7035

esecuzione EMC

grado di protezione (IP)

IP54

VENT. 230VCA 50 HZ 32W 190MC-H