› Automazione industriale › Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri › Climatizzazione e Ventilazione Quadri

VENT 172X150X51MM ventilatore compatto IP44 per ambienti esterni durevole ed efficiente

Cod. Rexel FN003845.00001
Cod. Produttore 003845.00001

Informazioni principali

  • Dimensioni: 172x150x51 mm
  • Grado protezione: IP44
  • Materiali: durevoli
  • Applicazioni: versatili
  • Design: compatto e funzionale
  • Affidabilità: elevata
  • Serie: C17C23HTBF00
  • Uso: ventilazione efficace

Descrizione del prodotto

Scopri il VENT 172X150X51MM, un prodotto di alta qualità progettato per garantire un'efficace ventilazione. Con un grado di protezione IP44, questo dispositivo è ideale per ambienti che richiedono resistenza agli agenti esterni. La sua dimensione compatta e il design funzionale lo rendono perfetto per diverse applicazioni. Realizzato con materiali durevoli, il VENT è la scelta perfetta per chi cerca affidabilità e prestazioni nel tempo. Descrizione del produttore: Scopri il VENT 172X150X51MM, un prodotto di alta qualità progettato per garantire un'efficace ventilazione. Con un grado di protezione IP44, questo dispositivo è ideale per ambienti che richiedono resistenza agli agenti esterni. La sua dimensione compatta e il design funzionale lo rendono perfetto per diverse applicazioni. Realizzato con materiali durevoli, il VENT è la scelta perfetta per chi cerca affidabilità e prestazioni nel tempo.

Caratteristiche tecniche

larghezza

150 mm

altezza

172 mm

profondità

51 mm

frequenza di rete

50 Hz

numero di giri

2850 VOLTE_MINUTO

diametro girante

172 mm

grado di protezione (IP)

IP44

VENT 172X150X51MM ventilatore compatto IP44 per ambienti esterni durevole ed efficiente
€ 79,79 x 1 pz.
(pz.)