Prodotti /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
LE685814
Cod. Produttore
685814
Cod. EAN
3245066858142

Informazioni di prodotto

VELA TONDA-ANTRACITE 2M

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
VELA tonda - placca ANTRACITE 2 moduli

altezza totale

87.5 mm

numero di unità

2

numero dei moduli in verticale (per costruzione modulare)

2

numero di unità verticali

2

altezza

87.5 mm

larghezza

96 mm

larghezza di montaggio

96 mm

profondità

10 mm

codice RAL (simile)

9006

tipo di fissaggio

bloccare in posizione

colore

antracite

esecuzione della superficie

opaco

superficie

non trattato

qualità del materiale

materiale termoplastico

materiale

plastica

direzione di montaggio

orizzontale

senza alogeni

montaggio a incasso