Prodotti /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
LE685717
Cod. Produttore
685717
Cod. EAN
3245066857176

Informazioni di prodotto

VELA QUADRA-BIANCO SMALTO RIFLESSI 4M

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
VELA quadra - placca bianco SMALTO riflessi 4 moduli

grado di protezione (IP)

IP20

materiale

plastica

esecuzione della superficie

brillante

tipo di fissaggio

bloccare in posizione

qualità del materiale

materiale termoplastico

direzione di montaggio

orizzontale

superficie

non trattato

colore

bianco

altezza

82.5 mm

senza alogeni

numero dei moduli in verticale (per costruzione modulare)

4

numero di unità verticali

4

numero di unità

4

codice RAL (simile)

9003

profondità

10 mm

montaggio a incasso

larghezza

146 mm

larghezza di montaggio

146 mm