Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Connettori /

Cod. Rexel
CP6016694
Cod. Produttore
6016694
Cod. EAN
4012195304111

Informazioni di prodotto

Il morsetto di terra e derivazione VEKGRM 39 FS garantisce un’installazione efficiente e sicura.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facilità di montaggio grazie al design compatto
  • Risparmio di tempo nell’installazione
  • Compatibilità con sistemi di passerelle grigliate GRM

Vantaggi per il cliente finale:

  • Migliore conduttività elettrica e sicurezza
  • Riduzione della resistenza di contatto conforme a NEMA e CSA
  • Affidabilità nel sistema di protezione elettrica

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Il morsetto di terra e di derivazione serve a ridurre la resistenza elettrica e quindi a migliorare la conduttività elettrica con sistemi di passerelle grigliate GRM nell'area del punto di collegamento. In questo caso è possibile soddisfare gli elevati requisiti relativi alla resistenza di contatto, secondo NEMA e CSA, per esempio. Inoltre, il morsetto di terra e derivazione è assolutamente necessario con l'impiego di un sistema a passerella grigliata come conduttore di protezione (rispettare le disposizioni a livello nazionale per l'allestimento di un sistema di questo tipo).

colore

Zinco

Protezione della superficie

Zincato a nastro

qualità del materiale

Altro

materiale

Acciaio

adatto per filo canale a griglia

3,9 ... 3,9 mm

Adatto per l'altezza del sistema di gestione dei cavi

11 ... 11 mm

Serie

GRM Series

Produttore

VEK-GRM 3.9 FS MORSETTO DI TERRA E