›

VEGAD PORTA TRASPARENTE PER QUADRI

Cod. Rexel HLFD22TN
Cod. Produttore FD22TN
Cod. EAN 3250612513109

Informazioni principali

Porta in vetro per quadro H450 48 moduli vegaD

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: La porta in vetro per vegaD, alta 450 mm, è realizzata in lamiera d’acciaio ad alta resistenza con verniciatura a polveri epossidiche di colore bianco RAL 9010. Dotata di maniglia a scomparsa a filo, consente l’installazione di una serratura per aumentare la sicurezza. Le cerniere a fissaggio rapido, regolabili singolarmente, garantiscono un montaggio semplice e la possibilità di montaggio reversibile.

Caratteristiche tecniche

colore

Bianco

larghezza

500 mm

Tipologia

Altro

altezza

400 mm

profondità

35 mm

materiale

Acciaio

grado di protezione (IP)

IP41

Tipo superficie

Verniciatura a polvere

esecuzione come porta di visione

Serie

VEGAD

VEGAD PORTA TRASPARENTE PER QUADRI