›

VEGAD PORTA TRASPARENTE PER QUADRI

Cod. Rexel HLFD32TN
Cod. Produttore FD32TN
Cod. EAN 3250612513116

Informazioni principali

Porta in vetro per quadro H600 72 moduli vegaD

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: La porta in vetro per vegaD, alta 600 mm, è realizzata in lamiera d’acciaio ad alta resistenza con verniciatura a polveri epossidiche di colore bianco RAL 9010. Dotata di maniglia a scomparsa a filo, consente l’installazione di una serratura per aumentare la sicurezza. Le cerniere a fissaggio rapido, regolabili singolarmente, garantiscono un montaggio semplice e la possibilità di montaggio reversibile.

Caratteristiche tecniche

colore

Bianco

larghezza

500 mm

Tipologia

Porta di sicurezza

altezza

550 mm

profondità

35 mm

materiale

Vetro

grado di protezione (IP)

IP41

Tipo superficie

Verniciatura a polvere

esecuzione come porta di visione

Serie

VEGAD

VEGAD PORTA TRASPARENTE PER QUADRI