›

VEGAD PORTA CIECA PER QUADRI 120MOD

Cod. Rexel HLFD52PN
Cod. Produttore FD52PN
Cod. EAN 3250612513079

Informazioni principali

Porta cieca per quadro H900 120 moduli vegaD

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: La porta cieca per vegaD, alta 900 mm, è realizzata in lamiera d’acciaio ad alta resistenza con finitura in polveri epossidiche di colore bianco RAL 9010. Dotata di maniglia a scomparsa a filo, offre la possibilità di installare una serratura per maggiore sicurezza. Le cerniere a fissaggio rapido, regolabili singolarmente, facilitano un montaggio semplice e permettono la reversibilità della porta.

Caratteristiche tecniche

colore

Bianco

larghezza

500 mm

Tipologia

Porta di sicurezza

altezza

850 mm

profondità

35 mm

materiale

Acciaio

grado di protezione (IP)

IP41

Tipo superficie

Verniciatura a polvere

Serie

VEGAD

VEGAD PORTA CIECA PER QUADRI 120MOD