›

VEGAD PARETE EQUIPAGGIATO H1050 144

Cod. Rexel HLFD62LN
Cod. Produttore FD62LN
Cod. EAN 3250612548606

Informazioni principali

Quadro da parete equipaggiato IP41 H1050 144 moduli vegaD

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Quadro da parete vegaD alto 1050 mm, equipaggiato di guide e pannelli, con capacità di 144 moduli (6 file da 24 moduli DIN) e protezione IP41. Realizzato in lamiera d’acciaio di colore bianco RAL 9010, supporta corrente nominale di 160 A, corto circuito 10 kA e isolamento a 400 V. Offre doppio isolamento Classe II ed è conforme alle norme CEI EN 62208 e CEI EN 61439-3.

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Parete incasso/vuota

colore

Bianco

larghezza

550 mm

altezza

1050 mm

profondità

193 mm

numero RAL

9010

profondità di incasso

193 mm

numero di file

6

Altezza della parte incassata

1050 mm

tipo di copertura

Coperchio

larghezza di montaggio

550 mm

possibilità di applicazione

profondità interna

193 mm

barra DIN

Materiale del corpo

Altro

Numero moduli DIN

24

tipo di chiusura

Altro

tipo di porta

Altro

grado di protezione (IP)

IP30

esecuzione coperchio

Con taglio

Serie

VEGA D

VEGAD PARETE EQUIPAGGIATO H1050 144