›

VEGAD KIT INTERR SCATOLATO X160 VER

Cod. Rexel HLFD02K1
Cod. Produttore FD02K1
Cod. EAN 3250617860659

Informazioni principali

Kit interruttore scatolato verticale H300 x160/P610 H300 vegaD

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il kit per vegaD è progettato per l’installazione verticale degli interruttori scatolati x/160/P160 con blocco differenziale, con altezza 150 mm. Include una piastra frontale in plastica con 2 viti a ¼ di giro preassemblate, per un fissaggio rapido e affidabile. Completano il kit 2 supporti con viti a ¼ di giro per un montaggio stabile e un perfetto allineamento sui montanti.

Caratteristiche tecniche

larghezza

500 mm

altezza

300 mm

profondità

147 mm

con copertura

lastra di copertura in plastica

numero di poli

4

adatto per disgiuntore

adatto per sezionatore di carico

Corrente d'esercizio nominale

160 A

Serie

VEGAD

VEGAD KIT INTERR SCATOLATO X160 VER