›

VEGAD KIT INTERR SCATOLATO X160 ORI

Cod. Rexel HLFD01K1
Cod. Produttore FD01K1
Cod. EAN 3250617860598

Informazioni principali

Kit interruttore scatolato orizzontale H150 x160/P160 H150 vegaD

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il kit per vegaD è progettato per l’installazione orizzontale degli interruttori scatolati x/160/P160 senza blocco differenziale, con altezza 150 mm. Include una piastra frontale in plastica con 2 viti a ¼ di giro preassemblate, per un fissaggio rapido e affidabile. Completano il kit 2 supporti con viti a ¼ di giro per un montaggio stabile e un perfetto allineamento sui montanti.

Caratteristiche tecniche

larghezza

500 mm

altezza

150 mm

profondità

100 mm

con copertura

lastra di copertura in plastica

numero di poli

4

adatto per disgiuntore

adatto per sezionatore di carico

Corrente d'esercizio nominale

160 A

Serie

VEGAD

VEGAD KIT INTERR SCATOLATO X160 ORI