›

VEGAD KIT INCASSO PARETI IN CARTONG

Cod. Rexel HLVZ405N
Cod. Produttore VZ405N
Cod. EAN 3250616666405

Informazioni principali

Kit installazione per pareti in cartongesso per vegaD da incasso

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il kit vegaD è studiato per l’installazione ad incasso di quadri su pareti in cartongesso, garantendo un risultato pulito e integrato. Include 4 clip in plastica orientabili a 90°, sia orizzontalmente che verticalmente, per un fissaggio rapido e semplice. Adatto a pareti con spessore da 7 a 30 mm, facilita l’installazione e assicura una perfetta tenuta.

Caratteristiche tecniche

larghezza

18 mm

altezza

70 mm

profondità

27 mm

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Kit per muro a intercapedine

materiale

Plastica

Accessorio

Parte di ricambio

Serie

VEGAD

VEGAD KIT INCASSO PARETI IN CARTONG