›

VEGAD INCASSO EQUIPAGGIATO H1287 16

Cod. Rexel HLFU72LN
Cod. Produttore FU72LN
Cod. EAN 3250612711062

Informazioni principali

Quadro da incasso equipaggiato IP41 H1287 168 moduli vegaD

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il quadro da incasso vegaD equipaggiato di guide e pannelli, alto 1287 mm, supporta fino a 168 moduli (7 file da 24 moduli DIN) e garantisce protezione IP41. Progettato per una corrente nominale di 160 A e corto circuito fino a 10 kA, garantisce isolamento a 400 V. La struttura in lamiera d’acciaio verniciata in bianco RAL 9010, con doppio isolamento Classe II, è conforme agli standard CEI EN 62208 e EN 61439-3.

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Parete incasso/vuota

colore

Bianco

larghezza

600 mm

altezza

1287 mm

profondità

150 mm

numero RAL

9010

profondità di incasso

110 mm

numero di file

7

Altezza della parte incassata

1287 mm

tipo di copertura

Coperchio

larghezza di montaggio

550 mm

profondità interna

110 mm

barra DIN

Materiale del corpo

Altro

Numero moduli DIN

24

tipo di chiusura

Altro

tipo di porta

Altro

grado di protezione (IP)

IP30

esecuzione coperchio

Con taglio

Serie

VEGA D

VEGAD INCASSO EQUIPAGGIATO H1287 16