Prodotti /

Catalogo prodotti Bocchiotti: cassette, canaline, centralini | Rexel
Cod. Rexel
HLVE103G
Cod. Produttore
VE103G
Cod. EAN
3250616451070

Informazioni di prodotto

VECTOR IP65 PARETE 3 MOD PORTA TRASP.

Documentazione tecnica

Vector Centralino Ip65 Da Parete Porta Trasparente 3 Mod

grado di protezione (IP)

IP65

tipo di montaggio

struttura

materiale della scatola

plastica

esecuzione coperchio

chiuso

tipo di copertura

porta

profondità di incasso

93 mm

profondità

93 mm

altezza

175 mm

numero RAL

7035

coperchio/porta trasparente

larghezza

111 mm

numero di file

1

colore

grigio

larghezza in unità di suddivisione

3

barra DIN

possibilità di applicazione

profondità interna

93 mm