Prodotti /

Fluke utensili per misurazione elettrica | Rexel
Cod. Rexel
FK3068271
Cod. Produttore
3068271
Cod. EAN
0095969425162

Informazioni di prodotto

VC221B Custodia morbida in vinile
Descrizione del produttore: VC221B CUSTODIA MORBIDA IN VINILE3068271 FLUKE ITALIA SRL Classe Etim: EC000181 - Valigetta/borsa portautensili vuota

colore

Nero

larghezza

115 mm

Tipologia

Borsa

altezza

200 mm

profondità

60 mm

qualità del materiale

Altro

materiale

Pelle

Numero totale di scomparti

1

Serie

CASES