› Automazione industriale › Comando e Protezione Motore › Inverters

Variatore velocità Altivar ATV930 55 kW 400 V IP21 controllo motori industriali

Cod. Rexel TEATV930D55N4
Cod. Produttore ATV930D55N4
Cod. EAN 3606480883392

Informazioni principali

  • Serie: Altivar Process ATV900
  • Tensione nominale: 380-480 V AC
  • Potenza motore: 55 kW (normale), 45 kW (pesante)
  • Corrente uscita nominale: 106 A
  • Grado protezione: IP21
  • Frequenza commutazione: 1-8 kHz regolabile
  • Protocolli comunicazione: Ethernet/IP, Modbus TCP
  • Dimensioni (AxLxP): 922x290x325.5 mm

Descrizione del prodotto

Il convertitore di frequenza Altivar Process ATV930 da 55 kW a 400 V con grado di protezione IP21 è progettato per applicazioni industriali che richiedono un controllo preciso e affidabile dei motori elettrici. Dotato di un dashboard integrato per la misurazione dell'alimentazione e dell'energia, consente un monitoraggio efficiente dei consumi, migliorando la gestione energetica. La sua struttura robusta garantisce durata e sicurezza in ambienti di lavoro impegnativi, mentre l'interfaccia intuitiva facilita la configurazione e l'uso. Questo inverter offre elevate prestazioni e flessibilità, contribuendo all'ottimizzazione dei processi industriali. Descrizione del produttore: Il variatore di velocità Altivar ATV900 può alimentare motori asincroni a 3 fasi. È adatto per motori con potenza nominale fino a 55 kW/75 hp per applicazioni che richiedono un leggero sovraccarico (fino al 120%). È adatto per motori con potenza nominale fino a 45 kW/60 hp per applicazioni che richiedono un sovraccarico importante (fino al 150%). Può essere utilizzato con tensione nominale di alimentazione da 380V a 480V AC. Questo variatore di velocità/frequenza (VSD/VFD) è progettato specificamente per i processi industriali. È idoneo per l'impiego nei seguenti segmenti di mercato: petrolio e gas, estrazione mineraria, minerali e metalli, acqua e acque reflue. Offre elevate prestazioni motore su qualsiasi motore e controllo totale di qualsiasi tipo di collegamento in applicazioni master/slave. I servizi di rete aiutano a garantire la continuità del funzionamento anche in caso di interruzione della connessione. Il web server e l'acquisizione dati aiutano a ridurre i tempi di inattività grazie alla rapida risoluzione dei problemi e alla manutenzione preventiva. La sua connettività avanzata, tra cui EtherNet/IP e Modbus TCP, consente una profonda integrazione nelle architetture di automazione. È progettato per essere montato in posizione verticale (+/- 10°) a parete.

Caratteristiche tecniche

prodotto Sustainable

Si

larghezza

290 mm

altezza

922 mm

profondità

325,5 mm

con elemento di comando

numero di ingressi digitali

8

numero di uscite digitali

1

numero di ingressi analogici

3

numero di uscite analogiche

2

numero di interfacce HW seriali RS485

3

con interfaccia ottica

Protocollo di supporto perPROFIBUS

Protocollo di supporto per CAN

Protocollo di supporto per DeviceNet

supporta il protocollo per altri sistemi bus

grado di protezione (IP)

IP21

frequenza di rete

50/60 Hz

funzionamento a 4 quadranti possibile

tipo di convertitore

Inverter a tensione impressa

Numero di fasi d'uscita

3

Numero di fasi d'entrata

3

impiego ammesso in ambito industriale

impiego ammesso in ambito residenziale e commerciale

Max. frequenza d'uscita

500 Hz

Max. potenza erogata con carico lineare a tensione d'uscita nominale

55 KILOWATT

Max. potenza erogata con carico quadrato a tensione d'uscita nominale

55 KILOWATT

tolleranza di tensione di rete simmetrica relativa

10 %

tolleranza di frequenza di rete simmetrica relativa

5 %

supporta il protocollo per EtherNet/IP

supporta il protocollo per PROFINET IO

Tensione d'uscita massima

480 V

corrente di uscita nominale I2N

106 A

tensione di rete

380 ... 480 V

Serie

Altivar Process ATV900

Variatore velocità Altivar ATV930 55 kW 400 V IP21 controllo motori industriali
€ 7962,11 x 1 pz.
(pz.)