› Automazione industriale › Comando e Protezione Motore › Inverters

Variatore velocità Altivar ATV630 55 kW 400V IP21 controllo motori industriali risparmio energetico Stop and Go

Cod. Rexel TEATV630D55N4
Cod. Produttore ATV630D55N4
Cod. EAN 3606480701443

Informazioni principali

  • Serie: Altivar Process ATV600
  • Tensione alimentazione: 380-480 V AC
  • Potenza motore: 55 kW (normale), 45 kW (pesante)
  • Corrente uscita nominale: 106 A
  • Grado di protezione: IP21
  • Frequenza uscita: 0,1–500 Hz
  • Dimensioni (LxAxP): 290x922x323 mm
  • Peso: 56,5 kg

Descrizione del prodotto

Il variatore di frequenza ATV630D55N4 di Schneider Electric è progettato per applicazioni industriali ad alte prestazioni, con una potenza di 55 kW e una tensione di 400V. Dotato di un dashboard integrato, consente la misurazione precisa dell'alimentazione e dell'energia, facilitando il monitoraggio e l'ottimizzazione dei consumi elettrici. Il dispositivo offre un grado di protezione IP21, garantendo affidabilità e sicurezza in ambienti industriali. La sua struttura robusta e le funzionalità avanzate lo rendono ideale per il controllo efficiente di motori elettrici in processi complessi, assicurando prestazioni elevate e risparmio energetico. Descrizione del produttore: Il variatore di velocità Altivar ATV600 può alimentare motori asincroni a 3 fasi. Include 3 porte di comunicazione RJ45 integrate di serie, 1 porta Ethernet, 2 porte seriali. Può essere utilizzato con tensione nominale di alimentazione da 380V a 480V AC. L'unità consente di risparmiare fino al 30% di energia quando è in standby grazie all'innovativo funzionamento "Stop and Go" senza costi aggiuntivi. È adatto per motori con potenza nominale fino a 55 kW/75 hp per applicazioni che richiedono un leggero sovraccarico (fino al 120%). È adatto per motori con potenza nominale fino a 45 kW/60hp per applicazioni che richiedono un sovraccarico importante (fino al 150%). Peso 56,5kg; dimensioni: 290 mm di larghezza, 922 mm di altezza, 323 mm di profondità. L'unità è dedicata al trattamento e gestione dei fluidi e al risparmio energetico. Applicazioni: acqua e acque reflue, settore minerario, dei minerali e dei metalli, petrolio e gas e alimenti e bevande. Per i variatori Altivar Process ATV600 sono disponibili diversi accessori (kit di ventole, terminale display grafico) e opzioni (moduli di espansione I/O, moduli di comunicazione, filtri di ingresso EMC) a seconda della potenza nominale. È progettato per essere montato in posizione verticale (+/- 10°) a parete. Un nuovo concetto di variatori, che soddisfa le principali esigenze di processo e dei servizi di pubblica utilità in termini di efficienza delle apparecchiature e costo totale di proprietà. Supporta la gestione energetica, la gestione delle risorse e le prestazioni complessive del processo.

Caratteristiche tecniche

prodotto Sustainable

Si

larghezza

290 mm

altezza

922 mm

profondità

323 mm

con elemento di comando

numero di ingressi digitali

6

numero di ingressi analogici

3

numero di uscite analogiche

2

numero di interfacce HW Industrial Ethernet

1

numero di interfacce HW seriali RS485

1

con interfaccia ottica

Protocollo di supporto per TCP/IP

Protocollo di supporto perPROFIBUS

Protocollo di supporto per Modbus

Protocollo di supporto per DeviceNet

grado di protezione (IP)

IP21

frequenza di rete

50/60 Hz

funzionamento a 4 quadranti possibile

tipo di convertitore

Inverter a tensione impressa

Numero di fasi d'uscita

3

Numero di fasi d'entrata

3

impiego ammesso in ambito industriale

impiego ammesso in ambito residenziale e commerciale

Max. frequenza d'uscita

500 Hz

Max. potenza erogata con carico lineare a tensione d'uscita nominale

55 KILOWATT

Max. potenza erogata con carico quadrato a tensione d'uscita nominale

55 KILOWATT

tolleranza di tensione di rete simmetrica relativa

10 %

tolleranza di frequenza di rete simmetrica relativa

5 %

supporta il protocollo per EtherNet/IP

supporta il protocollo per PROFINET IO

Tensione d'uscita massima

480 V

corrente di uscita nominale I2N

106 A

tensione di rete

380 ... 480 V

Serie

Altivar Process ATV600

Variatore velocità Altivar ATV630 55 kW 400V IP21 controllo motori industriali risparmio energetico Stop and Go
€ 6923,61 x 1 pz.
(pz.)