› Automazione industriale › Comando e Protezione Motore › Inverters

Variatore di velocità - ATV930 - 90kW/125HP - 500V/690V - IP00

Cod. Rexel TEATV930D90Y6
Cod. Produttore ATV930D90Y6
Cod. EAN 3606481325389

Informazioni principali

  • Potenza motore: 90 kW
  • Tensione alimentazione: 500-690 V
  • Corrente nominale: 108 A
  • Grado di protezione: IP21
  • Serie: Altivar Process ATV900
  • Frequenza max uscita: 599 Hz
  • Comunicazione: Ethernet/IP, Modbus TCP
  • Dimensioni (HxLxP): 630x331x297 mm

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Questo variatore di velocità Altivar Process ATV900 è in grado di alimentare motori 3-fasi sincroni e asincroni. È adatto a motori con potenza nominale fino a 90 kW/125 HP per applicazioni che richiedono un leggero sovraccarico (fino al 120%). È adatto a motori con potenza nominale fino a 55 kW/75 HP per applicazioni che richiedono un notevole sovraccarico (fino al 150%). Funziona con una tensione di alimentazione nominale compresa tra 500 e 690 Vca. Questo variatore di velocità/frequenza (VSD/VFD) è progettato specificamente per i processi industriali. Nei seguenti segmenti di mercato: petrolio e gas, miniere, minerali e metalli, alimentari, acqua potabile e acque reflue. Offre prestazioni elevate del motore su qualsiasi motore e il controllo totale di qualsiasi tipo di accoppiamento nelle applicazioni master/slave. I servizi di rete garantiscono la continuità operativa anche in caso di guasto della connessione. Il server Web e la registrazione dati contribuisce a ridurre i tempi di inattività grazie alla risoluzione rapida dei problemi e alla manutenzione preventiva. La connettività avanzata, tra cui EtherNet/IP e Modbus TCP, consente una profonda integrazione nelle architetture di automazione.

Caratteristiche tecniche

prodotto Sustainable

Si

larghezza

331 mm

altezza

630 mm

profondità

297 mm

con elemento di comando

numero di ingressi digitali

8

numero di uscite digitali

1

numero di ingressi analogici

3

numero di uscite analogiche

2

numero di interfacce HW Industrial Ethernet

2

numero di interfacce HW seriali RS485

2

con interfaccia ottica

Protocollo di supporto per TCP/IP

Protocollo di supporto perPROFIBUS

Protocollo di supporto per Modbus

Protocollo di supporto per DeviceNet

grado di protezione (IP)

IP00

frequenza di rete

50/60 Hz

tipo di convertitore

Inverter a tensione impressa

Numero di fasi d'uscita

2

Numero di fasi d'entrata

3

Max. frequenza d'uscita

30000 Hz

Max. potenza erogata con carico lineare a tensione d'uscita nominale

90 KILOWATT

Max. potenza erogata con carico quadrato a tensione d'uscita nominale

90 KILOWATT

tolleranza di tensione di rete simmetrica relativa

10 %

tolleranza di frequenza di rete simmetrica relativa

5 %

supporta il protocollo per EtherNet/IP

Tensione d'uscita massima

30 V

corrente di uscita nominale I2N

108 A

tensione di rete

500 ... 690 V

Serie

Altivar Process ATV900

Variatore di velocità - ATV930 - 90kW/125HP - 500V/690V - IP00