Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Inverters /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEATV930D75M3C
Cod. Produttore
ATV930D75M3C
Cod. EAN
3606480883729

Informazioni di prodotto

Il variatore di velocità Altivar Process ATV930 garantisce prestazioni elevate e controllo ottimale per motori industriali.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie a design compatto e connessioni intuitive
  • Risparmio di tempo con configurazione rapida e diagnostica integrata
  • Connettività avanzata per integrazione semplice in sistemi di automazione

Vantaggi per il cliente finale:

  • Efficienza energetica migliorata con controllo preciso della velocità
  • Riduzione dei tempi di inattività grazie a manutenzione preventiva e monitoraggio remoto
  • Affidabilità operativa anche in condizioni di sovraccarico

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Il variatore di velocità Altivar Process ATV900 è in grado di alimentare motori 3-fasi sincroni e asincroni. È adatto a motori con potenza nominale fino a 75 kW/100 HP per applicazioni che richiedono un leggero sovraccarico (fino al 120%). È adatto a motori con potenza nominale fino a 55 kW/75 HP per applicazioni che richiedono un notevole sovraccarico (fino al 150%). Funziona con una tensione di alimentazione nominale compresa tra 200 e 240 Vca. Questo variatore di velocità/frequenza (VSD/VFD) è progettato specificamente per i processi industriali. Nei seguenti segmenti di mercato: petrolio e gas, miniere, minerali e metalli, alimentari, acqua potabile e acque reflue. Offre prestazioni elevate del motore su qualsiasi motore e il controllo totale di qualsiasi tipo di accoppiamento nelle applicazioni master/slave. I servizi di rete garantiscono la continuità operativa anche in caso di guasto della connessione. Il server Web e la registrazione dati contribuisce a ridurre i tempi di inattività grazie alla risoluzione rapida dei problemi e alla manutenzione preventiva. La connettività avanzata, tra cui EtherNet/IP e Modbus TCP, consente una profonda integrazione nelle architetture di automazione.

prodotto Sustainable

Si

larghezza

320 mm

altezza

852 mm

profondità

393 mm

con elemento di comando

numero di ingressi digitali

8

numero di uscite digitali

1

numero di ingressi analogici

3

numero di uscite analogiche

2

numero di interfacce HW seriali RS485

3

Protocollo di supporto perPROFIBUS

Protocollo di supporto per CAN

Protocollo di supporto per DeviceNet

supporta il protocollo per altri sistemi bus

grado di protezione (IP)

IP00

frequenza di rete

50/60 Hz

funzionamento a 4 quadranti possibile

tipo di convertitore

Inverter a tensione impressa

Numero di fasi d'uscita

3

Numero di fasi d'entrata

3

impiego ammesso in ambito industriale

impiego ammesso in ambito residenziale e commerciale

Max. frequenza d'uscita

500 Hz

Max. potenza erogata con carico lineare a tensione d'uscita nominale

75 KILOWATT

Max. potenza erogata con carico quadrato a tensione d'uscita nominale

75 KILOWATT

tolleranza di tensione di rete simmetrica relativa

10 %

tolleranza di frequenza di rete simmetrica relativa

5 %

supporta il protocollo per EtherNet/IP

supporta il protocollo per PROFINET IO

Tensione d'uscita massima

240 V

corrente di uscita nominale I2N

211 A

tensione di rete

200 ... 240 V

Serie

Altivar Process ATV900

Produttore

Variatore di velocità - ATV930 - 75kW - 200/240V- senza unità frenatura - IP00