Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Inverters /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEATV930U30Y6
Cod. Produttore
ATV930U30Y6
Cod. EAN
3606481325259

Informazioni di prodotto

Variatore di velocità Altivar Process ATV930, ideale per motori trifase fino a 3 kW, ottimizza prestazioni e affidabilità.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facile installazione grazie al design compatto IP20
  • Riduzione dei tempi di configurazione con connettività avanzata (EtherNet/IP, Modbus TCP)
  • Manutenzione semplificata tramite server Web e diagnostica integrata

Vantaggi per il cliente finale:

  • Risparmio energetico con controllo preciso della velocità motore
  • Affidabilità elevata anche in condizioni di sovraccarico
  • Continuità operativa garantita da servizi di rete avanzati

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Questo variatore di velocità Altivar Process ATV900 è in grado di alimentare motori 3-fasi sincroni e asincroni. È adatto a motori con potenza nominale fino a 3 kW per applicazioni che richiedono un leggero sovraccarico (fino al 120%). È adatto a motori con potenza nominale fino a 1.5 kW/2 HP per applicazioni che richiedono un notevole sovraccarico (fino al 150%). Funziona con una tensione di alimentazione nominale compresa tra 500 e 690 Vca. Questo variatore di velocità/frequenza (VSD/VFD) è progettato specificamente per i processi industriali. Nei seguenti segmenti di mercato: petrolio e gas, miniere, minerali e metalli, alimentari, acqua potabile e acque reflue. Offre prestazioni elevate del motore su qualsiasi motore e il controllo totale di qualsiasi tipo di accoppiamento nelle applicazioni master/slave. I servizi di rete garantiscono la continuità operativa anche in caso di guasto della connessione. Il server Web e la registrazione dati contribuisce a ridurre i tempi di inattività grazie alla risoluzione rapida dei problemi e alla manutenzione preventiva. La connettività avanzata, tra cui EtherNet/IP e Modbus TCP, consente una profonda integrazione nelle architetture di automazione.

prodotto Sustainable

Si

larghezza

246 mm

altezza

420 mm

profondità

242 mm

con elemento di comando

numero di ingressi digitali

8

numero di uscite digitali

1

numero di ingressi analogici

3

numero di uscite analogiche

2

numero di interfacce HW Industrial Ethernet

2

numero di interfacce HW seriali RS485

2

Protocollo di supporto per TCP/IP

Protocollo di supporto perPROFIBUS

Protocollo di supporto per Modbus

Protocollo di supporto per DeviceNet

grado di protezione (IP)

IP00

frequenza di rete

50/60 Hz

tipo di convertitore

Inverter a tensione impressa

Numero di fasi d'uscita

2

Numero di fasi d'entrata

3

Max. frequenza d'uscita

30000 Hz

Max. potenza erogata con carico lineare a tensione d'uscita nominale

3 KILOWATT

Max. potenza erogata con carico quadrato a tensione d'uscita nominale

3 KILOWATT

tolleranza di tensione di rete simmetrica relativa

10 %

tolleranza di frequenza di rete simmetrica relativa

5 %

supporta il protocollo per EtherNet/IP

Tensione d'uscita massima

30 V

corrente di uscita nominale I2N

4,2 A

tensione di rete

500 ... 690 V

Serie

Altivar Process ATV900

Produttore

Variatore di velocità - ATV930 - 3kW - 500V/690V - IP00