Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Inverters /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEATV930C31N4C
Cod. Produttore
ATV930C31N4C
Cod. EAN
3606481154774

Informazioni di prodotto

Il variatore di velocità Altivar ATV930 garantisce efficienza e affidabilità in applicazioni industriali.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Installazione semplice e veloce grazie al design compatto.
  • Montaggio a parete con tolleranza di ±10° per flessibilità.
  • Connettività avanzata (EtherNet/IP, Modbus TCP) per integrazione rapida.

Vantaggi per il cliente finale:

  • Risparmio energetico con controllo preciso della velocità motore.
  • Riduzione dei tempi di inattività grazie al web server e manutenzione predittiva.
  • Adatto a motori fino a 315 kW per diverse applicazioni industriali.

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Il variatore di velocità Altivar ATV900 può alimentare motori asincroni a 3 fasi. È adatto per motori con potenza nominale fino a 315 kW/500 hp per applicazioni che richiedono un leggero sovraccarico (fino al 120%). È adatto per motori con potenza nominale fino a 250 kW/400 hp per applicazioni che richiedono un sovraccarico importante (fino al 150%). Può essere utilizzato con tensione nominale di alimentazione da 380V a 480V AC. Questo variatore di velocità/frequenza (VSD/VFD) è progettato specificamente per i processi industriali. È idoneo per l'impiego nei seguenti segmenti di mercato: petrolio e gas, estrazione mineraria, minerali e metalli, acqua e acque reflue. Offre elevate prestazioni motore su qualsiasi motore e controllo totale di qualsiasi tipo di collegamento in applicazioni master/slave. I servizi di rete aiutano a garantire la continuità del funzionamento anche in caso di interruzione della connessione. Il web server e l'acquisizione dati aiutano a ridurre i tempi di inattività grazie alla rapida risoluzione dei problemi e alla manutenzione preventiva. La sua connettività avanzata, tra cui EtherNet/IP e Modbus TCP, consente una profonda integrazione nelle architetture di automazione. È progettato per essere montato in posizione verticale (+/- 10°) a parete.

prodotto Sustainable

Si

larghezza

598 mm

altezza

1195 mm

profondità

380 mm

con elemento di comando

numero di ingressi digitali

8

numero di uscite digitali

1

numero di ingressi analogici

3

numero di uscite analogiche

2

numero di interfacce HW seriali RS485

3

con interfaccia ottica

Protocollo di supporto perPROFIBUS

Protocollo di supporto per CAN

Protocollo di supporto per DeviceNet

supporta il protocollo per altri sistemi bus

grado di protezione (IP)

IP00

frequenza di rete

50/60 Hz

funzionamento a 4 quadranti possibile

tipo di convertitore

Inverter a tensione impressa

Numero di fasi d'uscita

3

Numero di fasi d'entrata

3

impiego ammesso in ambito industriale

impiego ammesso in ambito residenziale e commerciale

Max. frequenza d'uscita

500 Hz

Max. potenza erogata con carico lineare a tensione d'uscita nominale

315 KILOWATT

Max. potenza erogata con carico quadrato a tensione d'uscita nominale

315 KILOWATT

tolleranza di tensione di rete simmetrica relativa

10 %

tolleranza di frequenza di rete simmetrica relativa

5 %

supporta il protocollo per EtherNet/IP

supporta il protocollo per PROFINET IO

Tensione d'uscita massima

480 V

corrente di uscita nominale I2N

616 A

tensione di rete

380 ... 480 V

Serie

Altivar Process ATV900

Produttore

Variatore di velocità ATV930 - 315kW - 400/480V - senza unità frenatura - IP00