› Automazione industriale › Comando e Protezione Motore › Inverters

Variatore di velocità ATV630 37 kW 380-480 V IP21/UL tipo 1 Wall Mounting

Cod. Rexel TEATV630D37N4
Cod. Produttore ATV630D37N4
Cod. EAN 3606480701429

Informazioni principali

  • Serie: Altivar Process ATV600
  • Tensione nominale: 380-480 V AC
  • Potenza motore: 37 kW (normale), 30 kW (pesante)
  • Corrente uscita nominale: 74,5 A
  • Grado di protezione: IP21
  • Dimensioni (LxAxP): 226x673x271 mm
  • Montaggio: a parete, posizione verticale ±10°
  • Certificazioni: UL, CE, ATEX, TÜV, DNV-GL

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il variatore di velocità Altivar ATV600 può alimentare motori asincroni a 3 fasi. Include 3 porte di comunicazione RJ45 integrate di serie, 1 porta Ethernet, 2 porte seriali. Può essere utilizzato con tensione nominale di alimentazione da 380V a 480V AC. L'unità consente di risparmiare fino al 30% di energia quando è in standby grazie all'innovativo funzionamento "Stop and Go" senza costi aggiuntivi. È adatto per motori con potenza nominale fino a 37 kW/50 hp per applicazioni che richiedono un leggero sovraccarico (fino al 120%). È adatto per motori con potenza nominale fino a 30 kW/40hp per applicazioni che richiedono un sovraccarico importante (fino al 150%). Peso 28,2kg; dimensioni: 226 mm di larghezza, 673 mm di altezza, 271 mm di profondità. L'unità è dedicata al trattamento e gestione dei fluidi e al risparmio energetico. Applicazioni: acqua e acque reflue, settore minerario, dei minerali e dei metalli, petrolio e gas e alimenti e bevande. Per i variatori Altivar Process ATV600 sono disponibili diversi accessori (kit di ventole, terminale display grafico) e opzioni (moduli di espansione I/O, moduli di comunicazione, filtri di ingresso EMC) a seconda della potenza nominale. È progettato per essere montato in posizione verticale (+/- 10°) a parete. Un nuovo concetto di variatori, che soddisfa le principali esigenze di processo e dei servizi di pubblica utilità in termini di efficienza delle apparecchiature e costo totale di proprietà. Supporta la gestione energetica, la gestione delle risorse e le prestazioni complessive del processo.

Caratteristiche tecniche

prodotto Sustainable

Si

larghezza

226 mm

altezza

673 mm

profondità

271 mm

con elemento di comando

numero di ingressi digitali

6

numero di ingressi analogici

3

numero di uscite analogiche

2

numero di interfacce HW Industrial Ethernet

1

numero di interfacce HW seriali RS485

1

con interfaccia ottica

Protocollo di supporto per TCP/IP

Protocollo di supporto perPROFIBUS

Protocollo di supporto per Modbus

Protocollo di supporto per DeviceNet

grado di protezione (IP)

IP21

frequenza di rete

50/60 Hz

funzionamento a 4 quadranti possibile

tipo di convertitore

Inverter a tensione impressa

Numero di fasi d'uscita

3

Numero di fasi d'entrata

3

impiego ammesso in ambito industriale

impiego ammesso in ambito residenziale e commerciale

Max. frequenza d'uscita

500 Hz

Max. potenza erogata con carico lineare a tensione d'uscita nominale

37 KILOWATT

Max. potenza erogata con carico quadrato a tensione d'uscita nominale

37 KILOWATT

tolleranza di tensione di rete simmetrica relativa

10 %

tolleranza di frequenza di rete simmetrica relativa

5 %

supporta il protocollo per EtherNet/IP

supporta il protocollo per PROFINET IO

Tensione d'uscita massima

480 V

corrente di uscita nominale I2N

74,5 A

tensione di rete

380 ... 480 V

Serie

Altivar Process ATV600

Variatore di velocità ATV630 37 kW 380-480 V IP21/UL tipo 1 Wall Mounting
€ 5137,23 x 1 pz.
(pz.)