Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Scarica e installa la nostra app per accedere a tutti i servizi ovunque tu sia!
Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Inverters /
Informazioni di prodotto
Documentazione tecnica
Certificazioni e Dichiarazioni
prodotto Sustainable
Si
larghezza
595 mm
altezza
1190 mm
profondità
377 mm
con elemento di comando
numero di ingressi digitali
6
numero di ingressi analogici
3
numero di uscite analogiche
2
numero di interfacce HW Industrial Ethernet
1
numero di interfacce HW seriali RS485
con interfaccia ottica
Protocollo di supporto per TCP/IP
Protocollo di supporto perPROFIBUS
Protocollo di supporto per Modbus
Protocollo di supporto per DeviceNet
grado di protezione (IP)
IP00
frequenza di rete
50/60 Hz
funzionamento a 4 quadranti possibile
tipo di convertitore
Inverter a tensione impressa
Numero di fasi d'uscita
Numero di fasi d'entrata
impiego ammesso in ambito industriale
impiego ammesso in ambito residenziale e commerciale
Max. frequenza d'uscita
500 Hz
Max. potenza erogata con carico lineare a tensione d'uscita nominale
315 KILOWATT
Max. potenza erogata con carico quadrato a tensione d'uscita nominale
tolleranza di tensione di rete simmetrica relativa
10 %
tolleranza di frequenza di rete simmetrica relativa
5 %
supporta il protocollo per EtherNet/IP
supporta il protocollo per PROFINET IO
Tensione d'uscita massima
480 V
corrente di uscita nominale I2N
616 A
tensione di rete
380 ... 480 V
Serie
Altivar Process ATV600
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Contattaci
Parla con il customer care dedicato
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te