Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Scarica e installa la nostra app per accedere a tutti i servizi ovunque tu sia!
Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Inverters /
Informazioni di prodotto
Documentazione tecnica
Certificazioni e Dichiarazioni
prodotto Sustainable
Si
larghezza
211 mm
altezza
546 mm
profondità
232 mm
con elemento di comando
numero di ingressi digitali
6
numero di ingressi analogici
3
numero di uscite analogiche
2
numero di interfacce HW Industrial Ethernet
1
numero di interfacce HW seriali RS485
Protocollo di supporto per TCP/IP
Protocollo di supporto perPROFIBUS
Protocollo di supporto per Modbus
Protocollo di supporto per DeviceNet
grado di protezione (IP)
IP21
frequenza di rete
50/60 Hz
funzionamento a 4 quadranti possibile
tipo di convertitore
Inverter a tensione impressa
Numero di fasi d'uscita
Numero di fasi d'entrata
impiego ammesso in ambito industriale
impiego ammesso in ambito residenziale e commerciale
Max. frequenza d'uscita
500 Hz
Max. potenza erogata con carico lineare a tensione d'uscita nominale
11 KILOWATT
Max. potenza erogata con carico quadrato a tensione d'uscita nominale
tolleranza di tensione di rete simmetrica relativa
10 %
tolleranza di frequenza di rete simmetrica relativa
5 %
supporta il protocollo per EtherNet/IP
supporta il protocollo per PROFINET IO
Tensione d'uscita massima
240 V
corrente di uscita nominale I2N
46,8 A
tensione di rete
200 ... 240 V
Serie
Altivar Process ATV600
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Contattaci
Parla con il customer care dedicato
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te