Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Inverters /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEATV320U30N4WS
Cod. Produttore
ATV320U30N4WS
Cod. EAN
3606489548698

Informazioni di prodotto

Il variatore Altivar Machine ATV320 offre soluzioni avanzate per il controllo motori con elevate prestazioni e affidabilità.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie al design compatto e alla possibilità di montaggio fianco a fianco
  • Integrazione semplice con protocolli Modbus e CANopen tramite connettore RJ45
  • Assenza di ventola riduce la manutenzione e migliora l'affidabilità

Vantaggi per il cliente finale:

  • Risparmio energetico con controllo preciso di motori sincroni e asincroni fino a 3 kW
  • Grado di protezione IP65 per ambienti difficili e lavabili
  • Funzioni di sicurezza integrate per garantire operazioni affidabili e conformi alle normative

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: La gamma Altivar Machine ATV320 propone variatori di velocità progettati per i produttori di macchinari e apparecchiature (OEM). Il variatore ATV320 è in grado di alimentare motori sincroni e asincroni a 3 fasi. Funziona con una potenza nominale fino a 3 kW e una tensione nominale da 380V a 500 V. La serie Altivar con grado di protezione IP elevato offre variatori lavabili per ambienti difficili, per gli utenti che vogliono pulire polveri e inquinamento chimico dalla custodia esterna delle unità. Il variatore è fornito senza ventola, con filtro EMC C2 integrato e fornisce protezione IP65. Integra di serie i protocolli di comunicazione Modbus e CANopen con accesso tramite connettore RJ45 sulla parte anteriore dell'unità. Peso: 8,1 kg. Il software del variatore include 5 funzioni di sicurezza che aiutano le macchine a soddisfare i requisiti di sicurezza. Queste funzioni di sicurezza sono configurate utilizzando il software SoMove. Il variatore Altivar Machine ATV320 è progettato per nastri trasportatori, incartonatrici, gru a ponte, lavorazione del legno, lavorazione dei metalli, ventilatori, industria alimentare e delle bevande. È conforme alle norme IEC, UL, TUV, KC e ad altre norme internazionali. La compatibilità del software EcoStruxure Machine consente lo sviluppo, la configurazione e la messa in servizio dell'intera macchina in un unico software, tra cui logica, controllo del movimento, HMI e le relative funzioni di automazione di rete. Viene venduto in 2 confezioni. Il variatore ATV320 può essere installato da solo o fianco a fianco in una configurazione multi-drive. La serie Altivar Machine ATV320 si concentra sulla facilità di integrazione per requisiti di macchina semplici e avanzati con collaudate funzioni di controllo del motore e connettività. I variatori ATV320 sono progettati specificatamente per la movimentazione dei materiali, il confezionamento, il settore tessile, il sollevamento, gli attuatori meccanici e la lavorazione dei materiali.

prodotto Sustainable

Si

larghezza

250 mm

altezza

340 mm

profondità

235 mm

con elemento di comando

numero di ingressi digitali

7

numero di uscite digitali

3

numero di ingressi analogici

3

numero di uscite analogiche

1

numero di interfacce HW seriali RS485

1

numero di interfacce HW altre

1

Protocollo di supporto per TCP/IP

Protocollo di supporto perPROFIBUS

Protocollo di supporto per CAN

Protocollo di supporto per Modbus

Protocollo di supporto per DeviceNet

supporta il protocollo per altri sistemi bus

grado di protezione (IP)

IP65

con collegamento PC

frequenza di rete

50/60 Hz

funzionamento a 4 quadranti possibile

tipo di convertitore

Inverter a tensione impressa

Numero di fasi d'uscita

3

Numero di fasi d'entrata

3

chopper di frenatura integrato

impiego ammesso in ambito industriale

Max. frequenza d'uscita

599 Hz

Max. potenza erogata con carico lineare a tensione d'uscita nominale

3 KILOWATT

Max. potenza erogata con carico quadrato a tensione d'uscita nominale

3 KILOWATT

tolleranza di tensione di rete simmetrica relativa

10 %

tolleranza di frequenza di rete simmetrica relativa

5 %

supporta il protocollo per EtherNet/IP

supporta il protocollo per PROFINET IO

Tensione d'uscita massima

500 V

corrente di uscita nominale I2N

7,1 A

Grado di protezione (NEMA)

12

tensione di rete

380 ... 500 V

Serie

Altivar Machine ATV320

Produttore

Variatore di velocità ATV320 IP65 3KW 500V TRI CON SEZ