› Automazione industriale › Comando e Protezione Motore › Inverters

Variatore di velocità ATV320 - 1.1kW - 200...240V - 1 phase - compatto

Cod. Rexel TEATV320U11M2C
Cod. Produttore ATV320U11M2C
Cod. EAN 3606480966552

Informazioni principali

  • Potenza motore: 1,1 kW
  • Tensione nominale: 200-240 V
  • Corrente uscita nominale: 6,9 A
  • Grado di protezione: IP20
  • Filtro EMC: Classe C2 integrato
  • Protocollo comunicazione: Modbus, CANopen
  • Dimensioni (LxAxP): 105x142x158 mm
  • Serie: Altivar Machine ATV320

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il variatore di velocità Altivar 320 Schneider Electric è in grado di alimentare motori di potenza sincrona e asincrona monofase con una potenza nominale fino a 1,1 kilowatt/1,5 cavalli di potenza e una tensione nominale da 200 a 240 Vca. Questo variatore di velocità/frequenza (VSD / VFD) è concepito per macchine industriali e commerciali semplici, come ad esempio imballaggi, macchinari per la movimentazione dei materiali, attuatori meccanici e dispositivi di sollevamento. Il suo fattore di forma compatto consente di ridurre l'ingombro delle macchine, impilando in verticale le unità in un telaio della macchina. La connettività avanzata, tra cui CANopen e Modbus, consente una profonda integrazione nelle architetture di automazione senza l'uso di apparecchiature di rete aggiuntive.

Caratteristiche tecniche

prodotto Sustainable

Si

larghezza

105 mm

altezza

142 mm

profondità

158 mm

con elemento di comando

numero di ingressi digitali

6

numero di uscite digitali

1

numero di ingressi analogici

3

numero di uscite analogiche

1

numero di interfacce HW Industrial Ethernet

1

numero di interfacce HW seriali RS485

1

numero di interfacce HW altre

1

Protocollo di supporto perPROFIBUS

Protocollo di supporto per CAN

Protocollo di supporto per Modbus

Protocollo di supporto per DeviceNet

supporta il protocollo per altri sistemi bus

grado di protezione (IP)

IP20

con collegamento PC

frequenza di rete

50/60 Hz

funzionamento a 4 quadranti possibile

tipo di convertitore

Inverter a tensione impressa

Numero di fasi d'uscita

3

Numero di fasi d'entrata

1

impiego ammesso in ambito industriale

Max. frequenza d'uscita

599 Hz

Max. potenza erogata con carico lineare a tensione d'uscita nominale

1,1 KILOWATT

Max. potenza erogata con carico quadrato a tensione d'uscita nominale

1,1 KILOWATT

tolleranza di tensione di rete simmetrica relativa

10 %

tolleranza di frequenza di rete simmetrica relativa

5 %

supporta il protocollo per EtherNet/IP

supporta il protocollo per PROFINET IO

Tensione d'uscita massima

240 V

corrente di uscita nominale I2N

6,9 A

Grado di protezione (NEMA)

1

tensione di rete

200 ... 240 V

Serie

Altivar Machine ATV320

Variatore di velocità ATV320 - 1.1kW - 200...240V - 1 phase - compatto
€ 347,27 x 1 pz.
(pz.)