› Automazione industriale › Comando e Protezione Motore › Inverters

Variatore di velocità ATV320 - 0.55kW - 380...500V - 3 phase - book

Cod. Rexel TEATV320U06N4B
Cod. Produttore ATV320U06N4B
Cod. EAN 3606480966392

Informazioni principali

  • Potenza motore: 0,55 kW
  • Tensione nominale: 380-500 Vca
  • Corrente uscita nominale: 1,9 A
  • Grado di protezione: IP20
  • Filtro EMC: Classe C2 integrato
  • Protocollo comunicazione: Modbus, CANopen
  • Dimensioni (LxAxP): 45x325x245 mm
  • Serie: Altivar Machine ATV320

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: LIl variatore di velocità Altivar 320 è in grado di alimentare motori asincroni trifase con potenza nominale di 0,55 kW e una tensione nominale da 380 a 500 Vca. Altivar 320 è concepito per macchine industriali e commerciali semplici, come ad esempio imballaggi, macchinari per la movimentazione dei materiali, attuatori meccanici e dispositivi di sollevamento. Il suo fattore di forma a libro consente di ridurre l'ingombro della macchina, in particolare quando viene montato in un quadro elettrico accanto ad altri dispositivi di controllo come PLC, unità I/O. La connettività avanzata, tra cui CANopen e Modbus, consente una profonda integrazione nelle architetture di automazione senza l'uso di apparecchiature di rete aggiuntive.

Caratteristiche tecniche

prodotto Sustainable

Si

larghezza

45 mm

altezza

325 mm

profondità

245 mm

con elemento di comando

numero di ingressi digitali

6

numero di uscite digitali

1

numero di ingressi analogici

3

numero di uscite analogiche

1

numero di interfacce HW Industrial Ethernet

1

numero di interfacce HW seriali RS485

1

numero di interfacce HW altre

1

Protocollo di supporto perPROFIBUS

Protocollo di supporto per CAN

Protocollo di supporto per Modbus

Protocollo di supporto per DeviceNet

supporta il protocollo per altri sistemi bus

grado di protezione (IP)

IP20

con collegamento PC

frequenza di rete

50/60 Hz

funzionamento a 4 quadranti possibile

tipo di convertitore

Inverter a tensione impressa

Numero di fasi d'uscita

3

Numero di fasi d'entrata

3

impiego ammesso in ambito industriale

Max. frequenza d'uscita

599 Hz

Max. potenza erogata con carico lineare a tensione d'uscita nominale

0,55 KILOWATT

Max. potenza erogata con carico quadrato a tensione d'uscita nominale

0,55 KILOWATT

tolleranza di tensione di rete simmetrica relativa

10 %

tolleranza di frequenza di rete simmetrica relativa

5 %

supporta il protocollo per EtherNet/IP

supporta il protocollo per PROFINET IO

Tensione d'uscita massima

500 V

corrente di uscita nominale I2N

1,9 A

tensione di rete

380 ... 500 V

Serie

Altivar Machine ATV320

Variatore di velocità ATV320 - 0.55kW - 380...500V - 3 phase - book
€ 447,72 x 1 pz.
(pz.)