Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Inverters /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEATV212WU15N4
Cod. Produttore
ATV212WU15N4
Cod. EAN
3606480322662

Informazioni di prodotto

Il variatore Altivar 212 garantisce efficienza e facilità d’uso per installatori e clienti finali.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Installazione semplice e veloce con montaggio su pannello e 4 fori di fissaggio
  • Compatibilità con protocolli standard Modbus, BACnet e altri per integrazione facilitata
  • Riduzione delle armoniche senza componenti aggiuntivi grazie alla tecnologia integrata

Vantaggi per il cliente finale:

  • Risparmio energetico fino al 70% rispetto ai sistemi convenzionali
  • Funzionamento affidabile con protezione IP55 e filtro EMC integrato
  • Adatto a molteplici applicazioni HVAC per un comfort ottimale

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Il variatore di velocità Altivar 212 può alimentare motori asincroni a 3 fasi. Ha un grado di protezione IP55 e vanta un filtro EMC integrato. Funziona con una potenza nominale fino a 1,5 kW / 2 hp e una tensione nominale da 380V a 480V AC. Il suo design si basa sul concetto di energia ecologica e offre una riduzione dei consumi energetici fino al 70% rispetto a un sistema di controllo convenzionale. Grazie alla sua tecnologia di riduzione dell'aumento della temperatura del cavo, permette di evitare l'impiego di opzioni aggiuntive come induttanze di linea o induttanze DC per gestire le armoniche di corrente. Pesa 7 kg; dimensioni: 215 mm di larghezza, 297 mm di altezza, 192 mm di profondità. È specificamente progettato per le più comuni applicazioni di gestione dei fluidi negli edifici del settore terziario (HVAC), come il riscaldamento, la ventilazione, il condizionamento e il pompaggio. È conforme alle norme internazionali IEC/EN 61800-5-1 e IEC/EN 61800-3 (immunità e emissioni EMC condotte e irradiate). È anche certificato CE, UL, CSA, C-Tick e NOM. L'Altivar 212 offre induttanze motore opzionali che possono aumentare la lunghezza massima dei cavi tra variatore e motore e limitare i disturbi dei terminali del motore. È progettato per essere montato su un pannello in posizione verticale (+/- 10 °), tramite i 4 fori di fissaggio. Il variatore Altivar 212 può essere facilmente adattato a tutti i sistemi di gestione degli edifici grazie alle sue numerose funzioni e protocolli di comunicazione integrati di serie: Modbus, METASYS n2, APOGEE FLN P1 e BACnet. È ecocompatibile e conforme a direttive quali RoHS, RAEE, ecc. relative alla protezione dell'ambiente.

prodotto Sustainable

Si

larghezza

215 mm

altezza

297 mm

profondità

192 mm

con elemento di comando

numero di ingressi digitali

3

numero di ingressi analogici

2

numero di uscite analogiche

1

supporta il protocollo per LON

numero di interfacce HW seriali RS485

1

Protocollo di supporto per Modbus

supporta il protocollo per altri sistemi bus

grado di protezione (IP)

IP55

con collegamento PC

frequenza di rete

50/60 Hz

tipo di convertitore

Inverter a tensione impressa

Numero di fasi d'uscita

3

Numero di fasi d'entrata

3

impiego ammesso in ambito industriale

impiego ammesso in ambito residenziale e commerciale

Max. frequenza d'uscita

200 Hz

Max. potenza erogata con carico lineare a tensione d'uscita nominale

1,5 KILOWATT

Max. potenza erogata con carico quadrato a tensione d'uscita nominale

1,5 KILOWATT

tolleranza di tensione di rete simmetrica relativa

10 %

tolleranza di frequenza di rete simmetrica relativa

5 %

Tensione d'uscita massima

480 V

corrente di uscita nominale I2N

3,7 A

tensione di rete

380 ... 480 V

Serie

Altivar 212

Produttore

Variatore di velocità ATV212 - 1,5 kW - 2 HP - 480 V - 3ph - EMC cl.C2 - IP55