› Automazione industriale › Comando e Protezione Motore › Inverters

Variatore di velocità - 22 kW HD - 400 V - 3 fase - ATV340 Ethernet

Cod. Rexel TEATV340D22N4E
Cod. Produttore ATV340D22N4E
Cod. EAN 3606480967085

Informazioni principali

  • Potenza nominale: 22 kW
  • Tensione nominale: 380-480 V AC
  • Corrente uscita nominale: 46 A
  • Grado di protezione: IP20
  • Protocolli integrati: Modbus, Ethernet/IP, Modbus TCP
  • Dimensioni (LxAxP): 180x385x249 mm
  • Peso: 10,2 kg
  • Serie: Altivar Machine ATV340

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il variatore di velocità Altivar 340 è in grado di alimentare motori sincroni e asincroni a 3 fasi con controllo a circuito aperto e chiuso. La serie di variatori Altivar ATV340 è dimensionata per lavorare in condizioni gravose. L'unità funziona con una potenza nominale fino a 22 kW/30 hp e una tensione nominale da 380V a 480V AC. Il variatore ATV340 è stato progettato per soddisfare le esigenze delle applicazioni in ambienti difficili, come vibrazioni, urti e polvere non conduttiva, e dove è necessaria una resistenza alle alte temperature fino a 60 °C. Il prodotto integra di serie i protocolli di comunicazione di linea seriale Modbus. I codici che terminano con “E” indicano che l'unità è dotata anche di Ethernet multi-protocollo integrato. Il protocollo Multi-Ethernet è costituito da interfacce di comunicazione Ethernet IP e Modbus TCP. L'unità pesa 10,2kg. Dimensioni: 180 mm di larghezza, 385 mm di altezza, 249 mm di profondità. Il variatore ATV340 integra funzioni e caratteristiche adatte alle applicazioni più comuni, tra cui imballaggio, movimentazione dei materiali, lavorazione dei materiali, sollevamento. È conforme alle norme internazionali IEC/EN 61800-5-1 e IEC/EN 61800-3 (immunità e emissioni EMC condotte e irradiate), IEC 60721-3, IEC 61508, IEC 13849-1. È anche certificato CE, UL, CSA e TÜV. A seconda della potenza nominale dell'unità sono disponibili accessori e opzioni, come moduli di interfaccia encoder, moduli di espansione I/O, moduli di comunicazione, resistori di frenata, induttori di linea, filtri EMC aggiuntivi. È progettato per essere montato su un pannello in posizione verticale (+/- 10 °), tramite i 4 fori di fissaggio. È completamente integrato in EcoStruxure Machine di Schneider Electric tramite DTM. È possibile configurare, controllare ed effettuare la diagnostica dei variatori ATV340 direttamente nel software SoMachine e SoMove mediante lo stesso software brick (DTM). È ecocompatibile e conforme alle direttive RoHS relative alla protezione dell'ambiente.

Caratteristiche tecniche

prodotto Sustainable

Si

larghezza

180 mm

altezza

385 mm

profondità

249 mm

numero di ingressi digitali

5

numero di uscite digitali

2

numero di ingressi analogici

2

numero di uscite analogiche

1

numero di interfacce HW Industrial Ethernet

2

numero di interfacce HW seriali RS485

1

numero di interfacce HW altre

1

Protocollo di supporto per TCP/IP

Protocollo di supporto per Modbus

grado di protezione (IP)

IP20

con collegamento PC

frequenza di rete

50/60 Hz

funzionamento a 4 quadranti possibile

tipo di convertitore

Inverter a tensione impressa

Numero di fasi d'uscita

3

Numero di fasi d'entrata

3

impiego ammesso in ambito industriale

Max. frequenza d'uscita

599 Hz

Max. potenza erogata con carico lineare a tensione d'uscita nominale

30 KILOWATT

Max. potenza erogata con carico quadrato a tensione d'uscita nominale

30 KILOWATT

tolleranza di tensione di rete simmetrica relativa

10 %

tolleranza di frequenza di rete simmetrica relativa

5 %

supporta il protocollo per EtherNet/IP

Tensione d'uscita massima

480 V

corrente di uscita nominale I2N

50,8 A

tensione di rete

380 ... 480 V

Serie

Altivar Machine ATV340

Variatore di velocità - 22 kW HD - 400 V - 3 fase - ATV340 Ethernet
€ 4012,26 x 1 pz.
(pz.)