Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Inverters /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEATV930U07N4Z
Cod. Produttore
ATV930U07N4Z
Cod. EAN
3606489740016

Informazioni di prodotto

Convertitore di frequenza ATV930Z 0,75 kW, 400V, IP20, progettato per un’installazione semplice e veloce.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facilità di montaggio grazie al design compatto IP20
  • Integrazione diretta in quadri elettrici standard
  • Riduzione dei tempi di installazione

Vantaggi per il cliente finale:

  • Risparmio energetico con controllo variabile della velocità
  • Miglioramento dell’efficienza degli impianti
  • Affidabilità e lunga durata del prodotto

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: variable speed drive, ATV930, 0,75kW, 380...480V, cabinet Integration, IP20

prodotto Sustainable

Si

larghezza

130 mm

altezza

285 mm

profondità

196 mm

con elemento di comando

numero di ingressi digitali

8

numero di uscite digitali

1

numero di ingressi analogici

3

numero di uscite analogiche

2

numero di interfacce HW seriali RS485

3

Protocollo di supporto perPROFIBUS

Protocollo di supporto per CAN

Protocollo di supporto per DeviceNet

supporta il protocollo per altri sistemi bus

grado di protezione (IP)

IP20

frequenza di rete

50/60 Hz

funzionamento a 4 quadranti possibile

tipo di convertitore

Inverter a tensione impressa

Numero di fasi d'uscita

3

Numero di fasi d'entrata

3

impiego ammesso in ambito industriale

impiego ammesso in ambito residenziale e commerciale

Max. frequenza d'uscita

500 Hz

Max. potenza erogata con carico lineare a tensione d'uscita nominale

0,75 KILOWATT

Max. potenza erogata con carico quadrato a tensione d'uscita nominale

0,75 KILOWATT

tolleranza di tensione di rete simmetrica relativa

10 %

tolleranza di frequenza di rete simmetrica relativa

5 %

supporta il protocollo per EtherNet/IP

supporta il protocollo per PROFINET IO

Tensione d'uscita massima

480 V

corrente di uscita nominale I2N

2,2 A

tensione di rete

380 ... 480 V

Serie

Altivar Process ATV900

Produttore

variable speed drive, ATV930, 0,75kW, 380...480V, cabinet Integration, IP20