Descrizione del prodotto
Vano cavi realizzato in materiale resistente con finitura di colore grigio RAL 7035, progettato per garantire un'adeguata protezione IP e facilitare l'organizzazione e la gestione dei cablaggi elettrici. Le dimensioni di 2000x200x600 mm offrono ampio spazio per l'installazione e la manutenzione dei componenti del sistema del quadro elettrico, assicurando funzionalità e sicurezza nell'ambito degli impianti elettrici. La superficie è trattata per garantire durabilità e resistenza agli agenti esterni, rendendo questo vano cavi una soluzione affidabile per applicazioni industriali e civili. Descrizione del produttore: Vano cavi con apertura laterale per CQE, IP 55 secondo EN 60529/IE EN 62208. In lamiera d’acciaio sp. 15/10 verniciato RAL 7035 bucciato. La porta è reversibile, realizzata in lamiera d’acciaio sp. 20/10 con telaio di rinforzo, verniciata RAL 7035 bucciato. Ingresso cavi superiore ed inferiore con piastra di chiusura in lamiera d’acciaio sp. 15/10, adeguatamente dimensionata alla misura del tetto e del fondo, completa di guarnizione di tenuta. Completa di accessori per il fissaggio a lato della struttura.