Descrizione del prodotto
Descrizione del produttore: Vano cavi con apertura laterale per CQE, IP 55 secondo EN 60529/IE EN 62208. In lamiera d’acciaio sp. 15/10 verniciato RAL 7035 bucciato. La porta è reversibile, realizzata in lamiera d’acciaio sp. 20/10 con telaio di rinforzo, verniciata RAL 7035 bucciato. Ingresso cavi superiore ed inferiore con piastra di chiusura in lamiera d’acciaio sp. 15/10, adeguatamente dimensionata alla misura del tetto e del fondo, completa di guarnizione di tenuta. Completa di accessori per il fissaggio a lato della struttura.