Prodotti / Civile residenziale / Termoregolazione e Gestione Energia / Telecontrollo per riscaldamento /

PERRY ELECTRIC S.R.L.
Cod. Rexel
PY1TXVTRX02
Cod. Produttore
1TXVTRX02
Cod. EAN
8019108162154

Informazioni di prodotto

  • Alimentazione: 2 pile alcaline 1,5V
  • Tensione max: 3,2 V
  • Portata radio: 120 m aria libera
  • Portata radio: 30 m con pareti
  • Grado protezione: IP 40
  • Temperatura funzionamento: -5°C ÷ +65°C
  • Blocco tastiera e forzatura antimanomissione
  • Serie: VALVOLA ELETTRONICA RADIO 3VCC V001

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Scopri la VALVOLA ELETTRONICA RADIO 3VCC V001, un prodotto innovativo progettato per garantire prestazioni elevate. Realizzata in plastica resistente, questa valvola offre una protezione della superficie non trattata, ideale per applicazioni che richiedono robustezza. Il design con filettatura interna metrica assicura un collegamento semplice e sicuro. Con la sua tecnologia avanzata, questa valvola rappresenta una scelta eccellente per chi cerca affidabilità e qualità nel settore elettrico.

altezza

97 mm

Protezione della superficie

Non trattato

collegamento 1

Filettatura interna metrica

Tensione di collegamento

3 V

grado di protezione (IP)

IP40

Lunghezza del collegamento 1

62 mm

Produttore

Valvola elettronica radio 3VCC plastica resistente filettatura interna metrica uso elettrico