Prodotti / Sicurezza / Allarmi Tecnici / Varie Gestione Allarmi Tecnici /

PERRY ELECTRIC S.R.L.
Cod. Rexel
PY1DOVTRX04
Cod. Produttore
1DOVTRX04
Cod. EAN
8019108023042

Informazioni di prodotto

VALVOLA ELETTRONICA CDOM V001

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: La valvola elettronica CDOM V001 rappresenta un'innovativa soluzione per il controllo della temperatura in impianti di riscaldamento e raffreddamento. Progettata per essere compatibile con diversi sistemi di bus, tra cui EIB/KNX e KNX radio, questa valvola offre un'installazione semplice e una gestione efficiente dell'energia. Grazie alla sua tecnologia radio bidirezionale, consente un'interazione fluida e in tempo reale con i dispositivi di controllo, garantendo un monitoraggio costante delle condizioni ambientali. Realizzata con materiali di alta qualità, la valvola è progettata per resistere a condizioni operative impegnative, assicurando prestazioni affidabili nel tempo. La sua forma ergonomica e il design funzionale la rendono un componente ideale per l'integrazione in sistemi di automazione domestica e industriale. Con una regolazione continua integrata, offre la massima precisione e comfort, rendendo ogni ambiente più sostenibile ed efficiente.

tensione nominale

3 V

tipo di montaggio

Valvola corpo riscaldante

sistema bus radio

altri sistemi bus

Altro

grado di protezione (IP)

IP40

Tasti per comando manuale nell'azionamento

indicatore di corsa e temperatura

funzione master/slave

radio bidirezionale

Produttore

Valvola elettronica CDOM V001 controllo temperatura impianti riscaldamento raffreddamento KNX radio bidirezionale