› Automazione industriale › Distribuzione e Protezione › Accessori per distribuzione e protezione

V50-3-280 SPD T1+T2 280V

Cod. Rexel CP5093511
Cod. Produttore 5093511
Cod. EAN 4012196159604

Informazioni principali

  • Tipo: scaricatore 1+2
  • Corrente fulmine: 12,5 kA/polo
  • Corrente totale: 50 kA
  • Installazione: con parafulmine
  • Normativa: VDE 0185-305 (IEC 62305)
  • Materiale: Plastica UL 94 V-0
  • Connessione: ad incastro antivibrazione
  • Serie: V503280 SPD T12

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Scaricatore combinato per corrente da fulmine di tipo 1+2 • Installazione con parafulmine secondo VDE 0185-305 (IEC 62305) • Capacità di scarica di corrente da fulmine 12,5 kA (10/350) per polo e fino a 50 kA (10/350) totale • Limitatore modulare estraibile completo di sistema di disconnessione e indicatore visivo di stato • Connessione ad incastro con protezione da vibrazione e codifica della tensione • Plastica secondo UL 94 V-0 • Le versioni FS sono dotate di contatto in scambio, privo di potenziale, per la segnalazione di guasto a distanza Utilizzo: installabile in strutture dotate di parafulmine con classe III e IV.

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

corrente impulsiva (10/350)

12,5 kA

numero di poli

3

dimensione

3 UM

livello di protezione

1,3 KILOVOLT

tensione permanente AC max.

280 V

tensione nominale AC

230 V

tensione nominale DC

350 V

classe di prova

Tipo 1 e 2

livello di protezione L-N

1,3 KILOVOLT

Segnalazione nell'apparecchio

Ottico

tensione permanente DC max.

350 V

grado di protezione (IP)

IP20

sezione max. del conduttore rigido (uni-/multifilare)

35 mm²

sezione max. del conduttore flessibile (a filo sottile)

35 mm²

forma della rete TN

forma della rete TN-C

forma della rete TN-S

forma della rete TN-C-S

V50-3-280 SPD T1+T2 280V