› Automazione industriale › Distribuzione e Protezione › Accessori per distribuzione e protezione

V50-0-280 CARTUCCIA DI RICAMBIO 280

Cod. Rexel CP5093508
Cod. Produttore 5093508
Cod. EAN 4012196159598

Informazioni principali

  • Serie: V500280
  • Tensione nominale: 280V
  • Capacità scarica: 50 kA (10/350)
  • Tipo: Cartuccia plug-in 1+2
  • Standard: VDE 0185-305 (IEC 62305)
  • Connessione: Plug-in con codifica
  • Materiale: Plastica UL 94 V-0
  • Display: Ottico di funzionamento

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Cartuccia plug-in tipo 1+2 • coordinato per parafulmine secondo VDE 0185-305 (IEC 62305) • capacità di scarica fino a 50 kA (10/350) in totale • modulare, estraibile completo di sistema di disconnessione e display ottico di funzionamento • connessione plug-in con protezione vibrazione e codifica della tensione • Plastica UL 94 V-0

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

corrente impulsiva (10/350)

12,5 kA

numero di poli

1

dimensione

1 UM

livello di protezione

1,3 KILOVOLT

tensione permanente AC max.

280 V

tensione nominale AC

230 V

classe di prova

Tipo 1 e 2

livello di protezione L-N

1,3 KILOVOLT

Segnalazione nell'apparecchio

Ottico

tensione permanente DC max.

350 V

grado di protezione (IP)

IP20

sezione max. del conduttore rigido (uni-/multifilare)

35 mm²

sezione max. del conduttore flessibile (a filo sottile)

35 mm²

V50-0-280 CARTUCCIA DI RICAMBIO 280