Prodotti / Utensili / Strumenti di misura portatili /

Fluke utensili per misurazione elettrica | Rexel
Cod. Rexel
FK4401556
Cod. Produttore
4401556
Cod. EAN
0095969692014

Informazioni di prodotto

Fluke V3000FC Modulo di tensione 1000V AC, 6000pt, datalogger, Fluke Connect

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Guarda. Salva. Condividi.Tutti i dati; direttamente sul campo. Il modulo tensione CA wireless FC Fluke v3000 rientra nella famiglia di strumenti di misura wireless che consentono di condividere i dati delle misure con l'app Fluke Connect® con la videochiamata ShareLive™.Gli strumenti di misura wireless Fluke Connect mettono gli strumenti; non il vostro corpo; vicino a pannelli elettrici vivi. È semplice. Collegate il modulo tensione CA wireless FC t3000; o qualsiasi altro modulo in remoto Fluke Connect; e leggete i risultati sul multimetro wireless Fluke Connect o un PC portatile a una distanza di sicurezza.Meglio ancora; gli strumenti di misura Fluke Connect possono inviare dati allo smartphone; in modo da salvare e condividere le misurazioni sul campo con la vostra squadra in qualsiasi momento e in qualsiasi luogo.Non vi impantanate mentre cercate di isolare guasti elettrici intermittentiLa tempistica è tutto quando cercate di trovare un problema intermittente e la parte più difficile è che non si vede subito quando il vostro multimetro è collegato. Abbiamo risolto il problema con Fluke Connect: lasciate i moduli remoti collegati al registro dati e allontanatevi per affrontare altri problemi. Sarà quindi possibile scaricare i dati per un'analisi dettagliata.Lavorate in sicurezza vicino a pannelli elettrici indossando un numero ridotto di DPI.I dispositivi di protezione individuale (DPI) possono salvarvi la vita; ma sono ingombranti; tengono caldo e complicano le operazioni di lavoro. Con Fluke Connect non è necessario lavorare davanti a pannelli aperti vivi o macchinari in movimento/pericolosi.Immaginate di avere la possibilità di accedere a misurazioni senza essere esposti al pannello vivo. È facile. Basta togliere l'alimentazione all'armadio; aprire il pannello indossando i DPI e collegare uno o più moduli v3000 FC. Chiudere l'armadio; riallacciare l'alimentazione e lasciar lavorare il sistema Fluke Connect; riducendo il rischio di scariche elettriche allontanan

alimentazione elettrica

Batteria

memoria dei valori misurati

visualizzazione

Digitale

selezione intervallo di misura

Automatico

misurazione vero valore efficace (TRMS)

interfaccia

interfaccia Bluetooth

risoluzione minima tensione alternata

1 mV

max. intervallo di misura della tensione AC

1000 V

memoria dei valori massimi

categoria circuito di misura

CAT IV

tensione massima categoria circuito di misura

600 V

Con display retroilluminato

Serie

V3000

Produttore

V3000FC MODULO TENSIONE 1000V AC,DA