Prodotti / Automazione industriale / Distribuzione e Protezione / Accessori /

Cod. Rexel
CP5094444
Cod. Produttore
5094444
Cod. EAN
4012195374886

Informazioni di prodotto

Limitatore sovratensione V25 1 polo con NPE + FS 280V

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Limitatore di sovratensione, limitatore di sovratensione e contro i fulmini di tipo 1+2 • Con la nuova base Multibase con morsetto di collegamento multiplo • Unità completa composta da parte inferiore e superiore assemblate e pronte per il collegamento • Adatto universalmente per sistemi TN e TT • Con segnalazione a distanza, contatto di chiusura a potenziale zero, per il monitoraggio delle funzioni • Limitatore, innestabile con unità di separazione dinamica • Indicatore ottico di funzionamento • Livello di protezione < 0,9 kV • Limitatore-varistore all'ossido di zinco incapsulato non soffiante per l'utilizzo in cassette di distribuzione normalmente in commercio • Collegamenti contrassegnati • -FS versione con contatto per avviso a distanza (chiusura a potenziale zero) Esempi di impiego: edifici con alimentazione da cavi aerei o per realizzare l'equipotenzializzazione con parafulmine nelle abitazioni.

corrente impulsiva (10/350)

7 kA

numero di poli

1

dimensione

2 UM

livello di protezione

0,9 KILOVOLT

segnalazione a distanza

tensione permanente AC max.

280 V

tensione nominale AC

230 V

tensione nominale DC

230 V

classe di prova

Tipo 1 e 2

Segnalazione nell'apparecchio

Ottico

tensione permanente DC max.

200 V

grado di protezione (IP)

IP20

sezione max. del conduttore rigido (uni-/multifilare)

35 mm²

forma della rete TN

forma della rete TN-S

forma della rete TT

forma della rete TN-C-S

Produttore

V25-B+C 1+NPE+FS LIMITATORE TIPO 1+