› Automazione industriale › Vari apparecchiature ed Automatismi Industriali › Varie Prodotti x Installazione ed Automazione Industriale

V20-C 3PH-600 LIMITATORE TIPO 2 PV

Cod. Rexel CP5094605
Cod. Produttore 5094605
Cod. EAN 4012195708872

Informazioni principali

  • Tipo: limitatore sovratensione
  • Corrente scarica: 40 kA (8/20)
  • Livello protezione DC: <>
  • Tensione massima DC: 600 V
  • Connessione: a Y resistente ai guasti
  • Display ottico di: funzionamento
  • Installazione: secondo VDE 0100-443
  • Serie: PV-ÜSS

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Limitatore sovratensione tipo 2 contro le sovratensioni • modulare, estraibile completo di sistema di disconnessione • connessione a Y resistente ai guasti secondo VDE 0100-712 (EN 50539-12) • installazione per la protezione da sovratensione secondo VDE 0100-443 (IEC 60364-4-44) • capacità di scarica 40 kA (8/20) per polo • Livello di protezione DC basso: < 2,6 KV e Uoc max = 600V DC • con display ottico di funzionamento Applicazione: impianti PV

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

numero di conduttori (esclusa terra)

2

dimensione

3 UM

livello di protezione

2,6 KILOVOLT

esecuzione dei poli

3

corrente impulsiva di dispersione nominale (8/20)

20 kA

forma della rete

Altro

classe di prova tipo 2

Segnalazione nell'apparecchio

Ottico

tensione permanente DC max.

600 V

grado di protezione (IP)

IP20

sezione max. del conduttore rigido (uni-/multifilare)

35 mm²

sezione max. del conduttore flessibile (a filo sottile)

25 mm²

Max. corrente di scarica (8/20)

40 kA

Serie

PV / SS

V20-C 3PH-600 LIMITATORE TIPO 2 PV