Prodotti / Energie rinnovabili / Fotovoltaico / Scaricatori per Fotovoltaico /

Cod. Rexel
CP5094608
Cod. Produttore
5094608
Cod. EAN
4012195478621

Informazioni di prodotto

Il limitatore sovratensione V20C 3PH1000 SPD T2 PV offre protezione avanzata per impianti elettrici e fotovoltaici.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Modulare ed estraibile per una rapida sostituzione
  • Connessione a Y conforme a normative VDE
  • Installazione semplice e conforme agli standard IEC e VDE

Vantaggi per il cliente finale:

  • Protezione efficace contro sovratensioni fino a 40 kA
  • Display ottico per monitorare il funzionamento
  • Riduzione dei danni e risparmio energetico grazie alla protezione affidabile

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Limitatore sovratensione tipo 2 contro le sovratensioni • modulare, estraibile completo di sistema di disconnessione • connessione a Y resistente ai guasti secondo VDE 0100-712 (EN 50539-12) • installazione per la protezione da sovratensione secondo VDE 0100-443 (IEC 60364-4-44) • V20-C 3-PH-1000 secondo EN 50539-11 (VDE / KEMA) • capacità di scarica 40 kA (8/20) per polo • Livello di protezione DC basso: < 4,0 KV e Uoc max = 1000V DC • con display ottico di funzionamento Applicazione: impianti PV

tipo di montaggio

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

numero di conduttori (esclusa terra)

2

dimensione

3 UM

livello di protezione

4 KILOVOLT

esecuzione dei poli

3

corrente impulsiva di dispersione nominale (8/20)

20 kA

forma della rete

Altro

classe di prova tipo 2

Segnalazione nell'apparecchio

Ottico

tensione permanente DC max.

1000 V

grado di protezione (IP)

IP20

sezione max. del conduttore rigido (uni-/multifilare)

35 mm²

sezione max. del conduttore flessibile (a filo sottile)

25 mm²

forma della rete DC

Max. corrente di scarica (8/20)

40 kA

Serie

PV / SS

Produttore

V20-C 3-PH-1000 LIMITATORE TIPO 2 P